{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 0,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 0,7 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201631 0,5X15 | |
EAN/GTIN | 4062406187446 | |
Številka proizvajalca | 201631 0,5X15 |