{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 0,5 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,005 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 0,7 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 6 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 0,48 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminijevo litino | 0,012 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminijevo litino | 0,016 mm | |
Korekcijski faktor ap kor | 0,35 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201141 0,5X6 | |
EAN/GTIN | 4062406387044 | |
Številka proizvajalca | 201141 0,5X6 |