VHM mikro rezkar, DLC, ⌀ Dc×L1: 2,5X8mm

Št. art.: 201141 2,5X8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc×L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,005
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2,5 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,005
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 3,7 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 8 mm
⌀ sprostitve D1 2,41 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminijevo litino 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminijevo litino 0,045 mm
Korekcijski faktor ap kor 1
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 201141 2,5X8
EAN/GTIN 4062406387488
Številka proizvajalca 201141 2,5X8

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z izpopolnjeno prevleko DLC sp2. Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi aluminija. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje. Usedalni kot α = 16°.
Tolerance:
  • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / -0,01 mm.

Izredno čvrsto držalo za manjše nagnjenje k vibracijam.

Opomba:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
Vrednosti za:
rezkanje utorov v polno: ap = 0,25 × D × ap kor
robljenje: ap = 0,5 × D × ap kor
Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!
npr.: vf = 18.000 [vrt./min] × fz [mm/Z] × z

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico