{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 1 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Kakovost centriranja z držalom | G 1,8 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 34 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,2 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,12 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201070 10L | |
EAN/GTIN | 4062406186388 | |
Številka proizvajalca | 201070 10L |