Plastično kladivo

Št. art.: 1952-40
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1952-40
    EAN/GTIN 4000896008544
    Številka proizvajalca 1952-40
    L-število L60140 3046

    Opis

    Opis:

    • Nepovratne roke, zamenljive glave Desmopan®
    • Ergonomski ročaj, ki je prijazen do sklepov
    • Sredinski del iz litega cinka z vodilnim in zaščitnim tulcem za ročaj
    • Pepel ročaj
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 317 mm
    • Premer: 40 mm
    • Neto teža (kg): 0,65 kg

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico