Rezervna glava

Št. art.: 1952-040
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
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1952-040
EAN/GTIN 4000896008438
Številka proizvajalca 1952-040
L-število L60140 3761

Opis

Opis:

  • Rezervne glave ∙ par za plastično kladivo HAZET 1952-40
  • Narejen je iz trpežnega materiala Desmopan®
  • Rabljene glave odstranite tako, da jih močno obrnete v levo
  • Nove glave se dvignejo brez obračanja zaradi udarca ali pritiska
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer: 40 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico