Plastično kladivo

Št. art.: 1952-28
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1952-28
EAN/GTIN 4000896008506
Številka proizvajalca 1952-28
L-število L60140 1132

Opis

Opis:

  • Nepovratne roke, zamenljive glave Desmopan®
  • Ergonomski ročaj, ki je prijazen do sklepov
  • Sredinski del iz litega cinka z vodilnim in zaščitnim tulcem za ročaj
  • Pepel ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 269 mm
  • Premer: 28 mm
  • Neto teža (kg): 0,29 kg

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico