Rezervna glava

Št. art.: 1952-028
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1952-028
EAN/GTIN 4000896008391
Številka proizvajalca 1952-028
L-število L60140 3157
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Rezervne glave ∙ par za plastično kladivo HAZET 1952-28
  • Narejen je iz trpežnega materiala Desmopan®
  • Rabljene glave odstranite tako, da jih močno obrnete v levo
  • Nove glave se dvignejo brez obračanja zaradi udarca ali pritiska
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer: 28 mm
  • Neto teža (kg): 0,03 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico