Rezkar za T-utore 25X11 mm

Št. art.: 194030 25X11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 8
  • Kot spirale: 15

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Dolžina rezila Lc 11 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Profil rezkanja križno ozobljeni
Toleranca nazivnega ⌀ d11
efektivno število rezil Zef 4
Število zob Z 8
Kot spirale 15 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
za T-utore DIN 650 14 mm
⌀ sprostitve D1 12 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,08 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 194030 25X11
EAN/GTIN 4045197109576
Številka proizvajalca 194030 25X11

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.
Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje) so rezkarji zelo učinkoviti.

Opomba:

Za rezkanje T-utorov po DIN 650 v vpenjalnih mizah in napravah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico