{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 21 mm | |
Dolžina rezila Lc | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
efektivno število rezil Zef | 4 | |
Število zob Z | 8 | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za T-utore DIN 650 | 12 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 194030 21X9 | |
EAN/GTIN | 4045197109569 | |
Številka proizvajalca | 194030 21X9 |