{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 22,5 mm | |
Dolžina rezila Lc | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 10 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za moznike DIN 6888 | 6,0×9,0 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 194010 22,5X6 | |
EAN/GTIN | 4045197109293 | |
Številka proizvajalca | 194010 22,5X6 |