Rezkar za utore, neprevlečeni, ⌀ DC × LC h11 × e8: 19,5X3mm

Št. art.: 194010 19,5X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 19,5 mm
Dolžina rezila Lc 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 850 D/F
Profil rezkanja križno ozobljeni
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 10
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
za moznike DIN 6888 3,0×7,5 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 194010 19,5X3
EAN/GTIN 4045197109248
Številka proizvajalca 194010 19,5X3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Režejo po obodu, s križnimi zobmi.
Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagozditi v obdelovancu.
Površina je posebno obdelana.

Opomba:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico