Rezilo za piljenje karoserije

Št. art.: 1934-2
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
Vrsta izdelka Karoserijska pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1934-2
EAN/GTIN 4000896008063
Številka proizvajalca 1934-2
L-število L60140 2254

Opis

Opis:

  • Ploščata
  • Brušeni, kotni zobje
  • Zob (poševnica):
    1 = grobo 1934-1
    2 = povprečje 1934-2
    3 = fino 1934-3
  • Za imetnike datotek HAZET 1934 in 1934 N-1
  • DIN 7264 oblika A
  • Dimenzije / dolžina: 350 mm
  • Neto teža (kg): 0,31 kg

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico