Rezilo za piljenje karoserije

Št. art.: 1934-1
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
    Vrsta izdelka Karoserijska pila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1934-1
    EAN/GTIN 4000896008025
    Številka proizvajalca 1934-1
    L-število L60140 1717

    Opis

    Opis:

    • Ploščata
    • Brušeni, kotni zobje
    • Zob (poševnica):
      1 = grobo 1934-1
      2 = povprečje 1934-2
      3 = fino 1934-3
    • Za imetnike datotek HAZET 1934 in 1934 N-1
    • DIN 7264 oblika A
    • Dimenzije / dolžina: 350 mm
    • Neto teža (kg): 0,25 kg

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico