{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 78 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
Številka izdelka | 192605 8M | |
EAN/GTIN | 4067263290827 | |
Številka proizvajalca | 192605 8M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8Mmm
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
25,70 €
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Profil rezkanja | NR | NR |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
⌀ rezila DC | 8 mm | 8 mm |
Dolžina rezil Lc | 28 mm | 28 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Število zob Z | 4 | 4 |