Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Št. art.: 192605 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 6
Kot spirale 30 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 53 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,031 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192605 32
EAN/GTIN 4067263291022
Številka proizvajalca 192605 32
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
781
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
29
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.
Vel. 6M do 25M − MID-rezkar. Mere po tovarniškem standardu in so med DIN 844 (kratki) in DIN 844 (dolgi).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico