192-130, 192-131, 192-132, 192-133 192-613-10, 192-614-10, 192-615-10 514-102, 514-104, 514-106 570-302, 570-304, 0-24″ , Digimatic, priključek z gumbom, dvojni stolpec, palec/metrski

Št. art.: 192-672-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192-672-10
EAN/GTIN 4946368583440
Številka proizvajalca 192-672-10
L-število L40010 8388

Opis

Opis:

Ta zelo natančna naprava za merjenje višine vam ponuja naslednje prednosti: Dvokolonska struktura zagotavlja visoko natančnost merjenja Oprijemalna igla s konico iz volframovega karbida Velika višina številk 11 mm zagotavlja dobro čitljivost.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 24
Vrednost koraka številk: 0,0005/0,0002″ ali 0,01/0,005 mm
Natančnost: ±0,04 mm/0,0015″
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Življenjska doba baterije: Približno 3.500 ur
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Največ. Največja reakcijska hitrost: 500 mm/s mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Signalni gumb : Da
Izravnava konice signalne sonde: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± Preklapljanje: Da
Preklop med metrično in palčno enoto: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje, 1x baterijo in pokrovom.
Napajanje: 1x baterija SR-44

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico