0-350/0-465*, 0-1000 mm, Digimatic, priključek z gumbom, dvojni stolpec

Št. art.: 192-665-10
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192-665-10
EAN/GTIN 4946368583419
Številka proizvajalca 192-665-10
L-število L40010 5295

Opis

Opis:

Ta zelo natančna naprava za merjenje višine vam ponuja naslednje prednosti: Dvokolonska struktura zagotavlja visoko natančnost merjenja Oprijemalna igla s konico iz volframovega karbida Velika višina številk 11 mm zagotavlja dobro čitljivost.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1000
Prirastek številk: 0,01/0,005 mm
Natančnost: ±0,06 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,06 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,06 mm
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Največ. Največja reakcijska hitrost: 500 mm/s mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Signalni gumb : Da
Izravnava konice signalne sonde: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± Preklapljanje: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje, 1x baterijo in pokrovom.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 3.500 ur

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico