Digitalni merilnik višine z dvojnim stolpcem, 0-12″/300 mm, palec/metrski

Št. art.: 192-630-10
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192-630-10
EAN/GTIN 4946368583358
Številka proizvajalca 192-630-10
L-število L40010 6977

Opis

Opis:

Ta zelo natančna naprava za merjenje višine vam ponuja naslednje prednosti: Dvokolonska struktura zagotavlja visoko natančnost merjenja Oprijemalna igla s konico iz volframovega karbida Velika višina številk 11 mm zagotavlja dobro čitljivost.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 12
Vrednost koraka številk: 0,0005/0,0002″ ali 0,01/0,005 mm
Natančnost: ±0,02 mm/0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Največ. Največja reakcijska hitrost: 500 mm/s mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± Preklapljanje: Da
Preklop med metrično in palčno enoto: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje, 1x baterijo in pokrovom.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 3.500 ur

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico