Rezkar HSS-E-SPM HPC 6 mm

Št. art.: 191637 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,016 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191637 6
EAN/GTIN 4045197838919
Številka proizvajalca 191637 6

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljiv substrat za obdelavo jeklenih in nerjavnih jeklenih materialov.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar HSS-E-SPM HPC 6 mm

Rezkar HSS-E-SPM HPC 6 mm

po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 57 52 57 57
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ rezila DC 6 6 6 6
Kot spirale 38 30 30 45
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03 k12 k12 k12
Število zob Z 4 3 3 3
⌀ držala Ds 6 6 6 6

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico