{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 121 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191637 25 | |
EAN/GTIN | 4045197838995 | |
Številka proizvajalca | 191637 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar HSS-E-SPM HPC 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 |
Celotna dolžina L | 121 | 102 | 121 |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dolžina rezil Lc | 45 | 26 | 45 |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | k12 | k12 |
Število zob Z | 4 | 5 | 5 |