Stebelni rezkar 5 mm

Št. art.: 191530 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 5 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS Co 8
    Standard DIN 844 B
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ k10
    Število zob Z 5
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno in poševno
    Držalo DIN 1835 B s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 24 mm
    Celotna dolžina L 68 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Kot posnetja roba 90 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,008 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 191530 5
    EAN/GTIN 4045197103345
    Številka proizvajalca 191530 5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    83
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Večrezilni rezkarji. Čelno na sredini ne režejo.
    Ekscentrično brušene proste ploskve.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico