Stebelni rezkar, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 10mm

Št. art.: 191530 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k10
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k10
Število zob Z 5
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 45 mm
Celotna dolžina L 95 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191530 10
EAN/GTIN 4045197103390
Številka proizvajalca 191530 10

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkarji. Čelno na sredini ne režejo.
Ekscentrično brušene proste ploskve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico