{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191420 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102713 | |
Številka proizvajalca | 191420 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini rezkar HSS-PM 8,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
39,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | Tovarniški standard | DIN 844 B |
⌀ rezila DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | 19 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 |
Tip | N | N |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |