{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 39 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191420 3 | |
EAN/GTIN | 4045197102607 | |
Številka proizvajalca | 191420 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini rezkar HSS-PM 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
856 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | Tovarniški standard | DIN 844 B | DIN 844 B | Tovarniški standard | DIN 844 B |
Rezalni material | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30-40 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tip | N | N | N | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |