{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191290 5 | |
EAN/GTIN | 4045197531223 | |
Številka proizvajalca | 191290 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni rezkar HSS-PM 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
39,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | ±0,12 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |