{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191290 10 | |
EAN/GTIN | 4045197531254 | |
Številka proizvajalca | 191290 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stebelni rezkar HSS-PM 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 844 B |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | 22 mm | 13 mm | 22 mm | 22 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tip | N | N | N | N | N |