Mobilna delovna miza

Št. art.: 179NW-8/244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 179NW-8/244
    EAN/GTIN 4000896223046
    Številka proizvajalca 179NW-8/244
    L-število L60140 4647

    Opis

    Opis:

    • Večji prostor za shranjevanje kot prejšnji model
    • 8 ploščatih predalov
    • Skupaj z 244-delni nabor orodij v sistemu varnostnih ploščic vložek iz mehke pene
    • 30 mm les multipleks breza delovna površina, naoljena, zamenljiva
    • Vključuje 9-smerno nastavljivo mezzanin in fiksna vrata
    • Prehod kabla na zadnji steni omogoča, na primer Polnjenje baterijskih naprav, ko so vrata zaklenjena
    • Celotna varjena konstrukcija celotnega telesa za vsakodnevno trdo uporabo v delavnici
    • Dodatna mreža lukenj za držala orodja, npr HAZET 112-230
    • Optimizirana zaščita robov na vseh štirih vogalih z resnično zaščito pred udarci zahvaljujoč konceptu notranjega blaženja
    • Prilagodljiva namestitev primeža (spredaj, desno, levo), npr HAZET 2175 N v skladu s specifikacijo predlog za vrtanje
    • Šasija:
      • Velika težka kolesa (⌀ 125 mm) z natančnim krogličnim ležajem in dvojnim krogličnim obročem v vrtljivem ležaju, enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
      • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorni valj preprečuje premikanje,
        zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles, npr. Na nagnjenih površinah
      • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
      • Elastični valji omogočajo gladko delovanje
    • Koncept zaporne zapore:
      • Vzajemno izvlečno zaklepanje za minimalno tveganje prevrnitve
      • Osrednja ključavnica (centralno zaklepanje in ključavnica valja) hkrati zapre vrata in predale
      • Samo en ključ za zaklepanje vrat in predalov hkrati (2 ključa vključena)
      • vrtenje za 180° preprečuje prekinitev ključa
      • 100% izvlek s pomočjo teleskopskih vodil s krogličnimi ležaji – samopodajanje
    • 1 predal za velike obremenitve, nosilnost 40 kg, višina 166 mm
      6 predali, nosilnost 25 kg, višina 81 mm
      2 police v regalnem delu, zgoraj: 15 kg / spodaj: 35 kg
    • Skupna nosilnost (dinamična): 750 kg
    • Skupna nosilnost (statična): 1000 kg
    • Delovna površina: Les multipleks breza, zamenljiv
    • Barva: Modra HAZET
    • Dimenzije / dolžina: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
    • Neto teža (kg): 120 kg
    • Predali, ploščati: 8 x 81 x 522 x 398 mm
    • Velikost predala za sistem naročil: 3/3+
    • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
    • Število koles: 2 (∅ 125 mm)
    • Število orodij: 244

    Obseg dobave:

    • 179NW-8
    • 163-181/17
    • 163-182/9
    • 163-210/19
    • 163-211/20
    • 163-224/57
    • 163-257/4
    • 163-296/7
    • 163-297/26
    • 163-372/25
    • 163-380/4
    • 163-382/3
    • 163-385/12
    • 163-407/35
    • 163-522X50
    • 163-172X50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico