Mobilna delovna miza

Št. art.: 179NW-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179NW-8
EAN/GTIN 4000896222933
Številka proizvajalca 179NW-8
L-število L60140 4646

Opis

Opis:

  • Večji prostor za shranjevanje kot prejšnji model
  • 8 x ploščati predali
  • Regal, ki ga je mogoče zakleniti, s 2 skladiščnimi prostori
  • 30 mm les multipleks breza delovna površina, naoljena, zamenljiva
  • Vključuje 9-smerno nastavljivo mezzanin in fiksna vrata
  • Prehod kabla na zadnji steni omogoča, na primer Polnjenje baterijskih naprav, ko so vrata zaklenjena
  • Celotna varjena konstrukcija celotnega telesa za vsakodnevno trdo uporabo v delavnici
  • Dodatna mreža lukenj za držala orodja, npr HAZET 112-230
  • Optimizirana zaščita robov na vseh štirih vogalih z resnično zaščito pred udarci zahvaljujoč konceptu notranjega blaženja
  • Prilagodljiva namestitev primeža (spredaj, desno, levo), npr HAZET 2175 N v skladu s specifikacijo predlog za vrtanje
  • Šasija:
    • Velika težka kolesa (⌀ 125 mm) z natančnim krogličnim ležajem in dvojnim krogličnim obročem v vrtljivem ležaju, enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
    • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorni valj preprečuje premikanje,
      zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles, npr. Na nagnjenih površinah
    • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
    • Elastični valji omogočajo gladko delovanje
  • Koncept zaporne zapore:
    • Vzajemno izvlečno zaklepanje za minimalno tveganje prevrnitve
    • Osrednja ključavnica (centralno zaklepanje in ključavnica valja) hkrati zapre vrata in predale
    • Samo en ključ za zaklepanje vrat in predalov hkrati (2 ključa vključena)
    • vrtenje za 180° preprečuje prekinitev ključa
    • 100% izvlek s pomočjo teleskopskih vodil s krogličnimi ležaji – samopodajanje
  • 1 predal za velike obremenitve, nosilnost 40 kg, višina 166 mm
    6 predali, nosilnost 25 kg, višina 81 mm
    2 police v regalnem delu, zgoraj: 15 kg / spodaj: 35 kg
  • Skupna nosilnost (dinamična): 750 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 1000 kg
  • Delovna površina: Les multipleks breza, zamenljiv
  • Barva: Modra HAZET
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Neto teža (kg): 120 kg
  • Predali, ploščati: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3+
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 125 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico