List krožne žage 160X2 mm

Št. art.: 179912 160X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

160 mm
Debelina 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS
Debelina prstana E 2,5 mm
maksimalna globina zareze ae maks 51 mm
⌀ pesta 50 mm
⌀ izvrtine 22 mm
Število zob Z 54
Število izvrtin za sojemalni element 5
⌀ izvrtine za sojemalni element 4,4 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 43,5 mm
primerni adapter 179902 160
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,02 mm
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179912 160X2
EAN/GTIN 4045197938046
Številka proizvajalca 179912 160X2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
300
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Optimizirana geometrija in prevleka. Posebej izrazito bočno prosto brušenje za zanesljivo odvajanje odrezkov. Za ravno dno utora.

Opomba:

  • Oblika ozobljenja BW.
  • Po DIN 1837/1838 dopustne tolerance premera lista za žago so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico