{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 125 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Debelina prstana E | 2,5 mm | |
maksimalna globina zareze ae maks | 40 mm | |
⌀ pesta | 38 mm | |
⌀ izvrtine | 22 mm | |
Število zob Z | 42 | |
Število izvrtin za sojemalni element | 5 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 4,4 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 31,5 mm | |
primerni adapter | 179902 125 | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,02 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179912 125X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938039 | |
Številka proizvajalca | 179912 125X2 |