List krožne žage VHM DIN 1838 B grobo ozobje 125X2,5 mm

Št. art.: 179820 125X2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀×debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 1838

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    125 mm
    Debelina 2,5 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 1838
    ⌀ izvrtine 22 mm
    Število zob Z 50
    z notranjim hlajenjem ne
    Vrsta izdelka List krožne žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 179820 125X2,5
    EAN/GTIN 4045197247414

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    1200
    Al > 10% Si
    N
    700
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    600
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vrhunski nemški izdelek s preciznim ozobljenjem in fino brušenimi stranskimi ploskvami izdelanimi s postopkom zrcalnega brušenja. Rezalna hitrost se lahko v primerjavi z HSS listi krožne žage za poveča za 3 do 4-krat.
    DIN 1838 B grobo ozobljeno z ločnim zobom oblike B in brušenimi robovi. Za obdelavo večjih presekov in večje globine rezanja. Ti listi so lahko univerzalno uporabni, zaradi boljšega oblikovanja odrezkov in večje površine odrezovanja, kot fino ozobljena izvedba.

    Opomba:

    • Stabilne razmere na stroju in vpetju obdelovanca so pomembne predpostavke. Pri neupoštevanju se lahko list krožne žage zlomi.
    • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane.
    • Posebne mere po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico