Voziček za orodje Assistent ∙ z naborom

Št. art.: 177-7/217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177-7/217
EAN/GTIN 4000896202461
Številka proizvajalca 177-7/217
L-število L60140 4264

Opis

Opis:

  • Vozički za orodje, material in montažo
  • 6 ploščati predali in 1 visok predal
  • Skupaj z 217-delni nabor orodij v sistemu varnostnih ploščic vložek iz mehke pene
  • Velika kroglična ležajna kolesa (⌀ 100 mm),
    enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
  • 2 vrtljivi kolesi (⌀ 100 mm), 1 x z možnostjo zaklepanja
  • Zaščita pred nitmi – ščiti ležaje pred umazanijo in navoji
  • Siva elastična kolesa, ki ne puščajo sledi, omogočajo gladko vožnjo
  • Koncept dvostopenjskega zaklepanja:
    • Centralno zaklepanje, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 ključi
    • Enojna ključavnica preprečuje nenamerno odpiranje
    • 100 % izvlek z vodilom valja
  • Skupna nosilnost (dinamična): 300 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 300 kg
  • Delovna površina: Plastika, odporna na topila, z integriranimi predelki za shranjevanje
  • Nosilnost na predal: 20 kg
  • Barva: Modra HAZET
  • Dimenzije / dolžina: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Neto teža (kg): 62,8 kg
  • Predali, ploščati: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Predali, visoki: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3
  • Število ločevalnih plošč: 7
  • Višina delovne površine: 881
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 100 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 100 mm)
  • Možnosti namestitve za dodatno opremo, npr Smeti, držalo za pločevinke, kabelski boben itd. S pomočjo standardnih pravokotnih mrež lukenj v stranskih stenah
  • Stranske montažne površine, npr. Za program kavelj HAZET, skupina 112
  • Predali so standardno opremljeni z eno delilno ploščo na predelek
  • Primerno za sistem varnostnih vstavkov HAZET in naročilo orodja HAZET
  • Uvlečene stranske stene ščitijo dodatne priključke pred poškodbami, saj so znotraj dimenzij nosilca
  • Stabilen ročaj, pritrjen na ohišje
  • Število orodij: 217

Obseg dobave:

  • 177-7
  • 163-95/8
  • 163-98/17
  • 163-124/4
  • 163-182/9
  • 163-192/24
  • 163-224/57
  • 163-269/3
  • 163-297/26
  • 163-299/8
  • 2128N-1
  • 2240N/36

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.