Držalo za dokumente

Št. art.: 180-24
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 180-24
EAN/GTIN 4000896110827
Številka proizvajalca 180-24
L-število L60140 2072

Opis

Opis:

  • Držalo za dokumente, za delovne papirje
  • Za delavniške vozičke Assistent 167 T (v povezavi z 8 T26) ∙ 167-3 s ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NXXL-D in Assistent 177 W ∙ 179 NW delovna miza
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,67 kg

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico