List tračne žage za kovino 27 × 2950, Zob na colo: 5/8

Št. art.: 173667 5/8
(13,71 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    40,44 € / kos
    (13,71 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    33,70 € / kos
    (11,42 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 0 stopinj
Širina 27 mm
Debelina 0,9 mm
Dolžina 2.950 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 173667 5/8
EAN/GTIN 4062406125042
Številka proizvajalca 173667 5/8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT z odpornimi rezilnimi robovi M42 in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico