List tračne žage za kovino 27 × 2950, Zob na colo: 4/6H

Št. art.: 173667 4/6H
Kopiraj
Cena na 1 kos (11,93 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    35,18 € / 1 kos
    (11,93 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    29,32 € / 1 kos
    (9,94 € / 1 Metre)
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 10 stopinj
Širina 27 mm
Debelina 0,9 mm
Dolžina 2.950 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 173667 4/6H
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406125035
Kopiraj
Številka proizvajalca 173667 4/6H
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
100
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
85
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
65
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
55
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
35
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
20
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
30
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
20
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
40
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
60
Uni
primerno za / [m/min]
 
Olje
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT z odpornimi rezilnimi robovi M42 in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.