{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 575 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171650 575/4 | |
EAN/GTIN | 4045197347107 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage za Kasto 575/4
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
od
1
Kosov
94,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
79,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
25,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 50 | 50 |
Dolžina L | 575 | 575 |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 | 10,5 |
Debelina | 2,5 | 2,5 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |