{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 700 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171650 700/4 | |
EAN/GTIN | 4045197347145 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage za Kasto 700/4
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
120,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
30,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 50 mm | 50 mm |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | 10,5 mm |
Debelina | 2,5 mm | 2,5 mm |
Zob na colo | 4 | 4 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |