Komplet klešč VDE 3 kosi v L-BOXX Mini

Št. art.: 1708244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1708244
    EAN/GTIN 4010886839751
    Številka proizvajalca 1708244
    L-število L60160 6064

    Opis

    Opis:

    Praktični komplet
    VDE z izolacijo do 1000 V, v skladu s standardom EN 60900/IEC 60900, izolacija tulca
    V GEDORE L-BOXX® Mini, vključno z razdelilniki
    Mere: Š 260 x G 155 x V 63 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 260 mm
    • Skupna višina [mm]: 63 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 155 mm
    • 1000 V izoliran: da
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: da

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico