VDE Klešče za odstranjevanje izolacije s tulcem 160 mm

Št. art.: 1552074
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1552074
EAN/GTIN 4010886815977
Številka proizvajalca 1552074
L-število L60160 5165

Opis

Opis:

Samodejno odpiranje z vzmetjo in blokirnim vijakom
V-oblike rezalne čeljusti za odstranjevanje polnih in pletenih vodnikov s plastično izolacijo
Spreprosta nastavitev na želeni premer žice ali pramena z nastavitvenim vijakom in blokirno matico
Za žice od 0, 8 do 6,0 mm²
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in žarjeno
Toggle VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, izolacija plašča

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 43,5 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 52 mm
  • Skupna višina [mm]: 27 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 165 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
  • Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 8,5 mm
  • Prečni prerez žice [mm²]: 0,8-6,0
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: da
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico