Zmogljiva povrtala GARANT Master Titan VHM HPC zaprta izvrtina 9 mm

Št. art.: 164415 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: možnost konfiguracije
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca možnost konfiguracije
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 8,701 mm - 9,2 mm
Dolžina rezil Lc 10 mm
Prevesna dolžina L1 60 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 0,42 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Serija Master Titan
Vrsta izdelka Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164415 9
EAN/GTIN 4062406698461
Številka proizvajalca 164415 9

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Posebna HPC-povrtala najnovejše generacije za obdelavo titana, z izboljšano geometrijo rezil in izboljšanim substratom iz karbidne trdine. Posebno kratko rezilo za večje rezalne vrednosti. Optimizirana strategija hlajenja z radialno razporejenimi izstopi z neposredno usmeritvijo na rezilo.
Izvedba prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti. Največja natančnost krožnega teka in procesna varnost zaradi neenakomerne delitve rezil in posebnega oblikovanja širine posnetega roba.
Tolerance:
Možnost konfiguracije: povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.

Uporaba:

Posebna izvedba za zaprte izvrtine.

Opomba:

Dobavni rok: 4 tedne.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico