VHM-visokozmogljivo povrtalo GARANT Master Alu HPC skoznja izvrtina 8 mm

Št. art.: 164400 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: možnost konfiguracije
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8 mm
Prevleka DLC
Toleranca možnost konfiguracije
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 7,701 mm - 8,200 mm
Dolžina rezil Lc 10 mm
Prevesna dolžina L1 64 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v aluminijevo litino 1,5 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,1 mm
Barvni prstan rumena
Serija Master Alu
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164400 8
EAN/GTIN 4062406283704
Številka proizvajalca 164400 8

Tabela aplikacije

Al
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
250
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Posebna HPC-povrtala najnovejše generacije za obdelavo aluminija, z izboljšano geometrijo rezil in izboljšanim substratom iz karbidne trdine.
Posebno kratka rezila za večje rezalne vrednosti. Optimizirana strategija hlajenja z radialno razporejenimi izstopi z neposredno usmeritvijo na rezilo.

Izvedba prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti.
Največja natančnost krožnega teka in procesna varnost zaradi neenakomerne delitve rezil in posebnega oblikovanja širine posnetega roba.
Različica z izpopolnjeno prevleko DLC sp2.
Tolerance:
Možnost konfiguracije: povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.
H7: Različica za tolerance izvrtine H7 v skladu z DIN1420.

Uporaba:

Posebna izvedba za skoznje izvrtine.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico