Na voljo je alternativni izdelek:

Povrtala VHM HPC skoznja izvrtina 12,03 mm

Št. art.: 164362 12,03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: 0 / 0,004
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12,03 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca 0 / 0,004
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 20 mm
Prevesna dolžina L1 71 mm
Celotna dolžina L 120 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,7 mm/v
priporočeni ⌀ vrtanja v jeklo < 1100 N/mm2 11,8 mm
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 164362 12,03
EAN/GTIN 4045197363381
Številka proizvajalca 164362 12,03

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti. S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za HPC uporabo za nižje stroške proizvodnje.
Tolerance za izdelavo povrtal:
celoštevilčni premer in ⌀ 0,5 = H7 po DIN 1420.
1/100 mere od ⌀ 3,97−12,03: + 0,004/0.
S kratkimi rezili in spiralo v levo.

Uporaba:

Za HPC/HSC povrtavanje skoznjih izvrtin.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 164420.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico