{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Toleranca | H7 | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 17 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 64 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164340 3 | |
EAN/GTIN | 4045197093189 | |
Številka proizvajalca | 164340 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC strojno povrtalo 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
519 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
86,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 6 |
Prevesna dolžina L1 | 30 | 30 | 40 |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 17 | 17 | 31 |
Toleranca | H7 | H7 | H7 |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |