Povrtalo z morsekonusom MK1

Št. art.: 162500 MK1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 204
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 204
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 66 mm
Celotna dolžina L 102 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162500 MK1
EAN/GTIN 4045197089182
Številka proizvajalca 162500 MK1

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori, cilindričnim držalom in štirirobnikom.

Uporaba:

Za povrtanje koničnih ali stopenjsko obdelanih izvrtin za morsekonusna držala.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico