{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 204 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 61 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162500 MK0 | |
EAN/GTIN | 4045197089175 | |
Številka proizvajalca | 162500 MK0 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |