{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Majhen ⌀ D3 | 5,9 mm | |
Velik ⌀ D2 | 8 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Razmerje konusa | 1:50 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 105 mm | |
Celotna dolžina L | 135 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,3 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 161200 6 | |
EAN/GTIN | 4045197088925 | |
Številka proizvajalca | 161200 6 |