{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Majhen ⌀ D3 | 24,7 mm | |
Velik ⌀ D2 | 30,7 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Razmerje konusa | 1:50 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 300 mm | |
Celotna dolžina L | 370 mm | |
4-kotno držalo □ | 22,4 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 161200 25 | |
EAN/GTIN | 4045197089007 | |
Številka proizvajalca | 161200 25 |