Akumulatorski sesalnik GDE 18V-26 D, solo različica, v kartonski škatli

Št. art.: 1600A01TX0
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
    Vrsta izdelka Naprava za čiščenjem tal

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A01TX0
    EAN/GTIN 4059952513829
    Številka proizvajalca 1600A01TX0
    L-število L00590 1537

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski odsesovalnik prahu GDE 18V-26 D, Neodvisno uporaben 18V odsesovalnik prahu GDE 18V-26 D omogoča mobilno delo brez prahu za enostavne in čiste rezultate pri različnih vrtalnih opravilih
    • Lahko ga naknadno opremite za uporabo s široko paleto priljubljenih žičnih in akumulatorskih vrtalnih kladiv Bosch Professional za velike obremenitve in ima štiri zamenljiva ušesa za prah za fiksna ali hitro zamenljiva držala za vrtalnike in svedre s premerom do 26 mm ter podaljšek za svedre z dolžino do 265 mm
    • Ta sesalnik je združljiv z GBH 2-26 , GBH 2-28 in GBH 18V-26 D Professional ter se lahko uporablja z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
    • GDE 18V-26 D ima tudi filter HEPA

    Lastnosti:

    • Teža: 2 kg
    • Skladen z: GBH 2-28 (0611267.5xx) GBH 2-28 F (0611267.6xx) GBH 2-28 L (0611268.5xx) GBH 2-26 (0611.2A3.0xx) GBH 2-26 F (0611.2A4.0xx) 11255VSR (0611276.0xx) GBH 18V-26 D (0611916.0xx)
    • Max. Premer svedra: 26 mm
    • Maksimalna dolžina svedra: 265 mm
    • Maksimalna globina vrtanja: 100 mm

    Obseg dobave:

    • Pevno vrtalno vpenjalno držalo z ušesom za prah, premer 16 mm
    • Pevno vrtalno vpenjalno držalo z ušesom za prah, premer 16 mm
    • Pevno vrtalno vpenjalno držalo z ušesom za prah, premer 26 mm
    • Pevno vrtalno vpenjalno držalo z ušesom za prah, premer 26 mm
    • Predstavek
    • Kovinski adapter
    • Kartona
    • Brez baterije(e) in brez polnilca

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico