Začetni komplet baterij: 2 x GBA 18 V, 4,0 Ah in GAL 18V-40

Št. art.: 1600A019S0
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A019S0
EAN/GTIN 3165140967969
Številka proizvajalca 1600A019S0
L-število L00590 1102

Opis

Opis:

  • Začetni komplet 2 x GBA 18V 4
  • 0Ah + GAL 18V-40, 2 x 18 V baterija s kapaciteto 4,0 Ah za večjo kilometrino in hitrim polnilcem, 18 V/4,0 Ah baterija z večjo kilometrino za vsa orodja 18 V razreda, izjemno hiter čas polnjenja za vse 18 V baterije, na primer polnjenje 18 V/4,0 Ah standardne baterije do 80 % v samo 48 minutah, združljiva od leta 2008: vse naše baterije ustrezajo ustreznemu voltnemu razredu novih in že obstoječih Boschevih profesionalnih orodij

Lastnosti:

  • Baterija 1, zmogljivost: 4,0 Ah
  • Polnilna napetost baterije: 14,4 - 18 V
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Polnilni tok: 4,0 A
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 4,0 Ah (80/100 %) približno: 48/65 min
  • Tip celic: Li-Ion

Obseg dobave:

  • Karton
  • 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 4,0Ah
  • Hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico